Referenzen
Facom:E.2015
Rubix:3716697
EAN:3662424026607




Produktdetails : E.2015 Heissluftpistole mit LCD-Bildschirm
Heissluftpistole mit LCD-Bildschirm 50 - 600 °C 2000 W Satz mit 2 Düsen
Produktstärken:
Praktische Ein/Aus-Taste mit zwei Modi:Modus 1: 250 l/min (50 - 400°)
Modus 2: 500 l/min (50 - 600°)
Dauerhafter und kräftiger 2000 W-Motor
Hervorragende Kontrolle über einen grossen LCD-Bildschirm, der die Konfiguration der Temperatur erleichtert
Kompaktes und leichtes Werkzeug mit bedienerfreundlichem Pistolengriff
Überlastschutz: Das Heizelement wird bei Überhitzung automatisch einige Sekunden lang ausgeschaltet. In diesem Zeitraum erzeugt das Werkzeug Kaltluft.
Werkzeug mit Kabel für europäische Steckdose 220-240 V / 50 Hz
Eine grosse Düse und eine Düse mit Reflektor werden mit dem Werkzeug geliefert
Max. Leistung: 2000 W
Versorgung: 220-240 V/50 Hz
Luftdurchfluss (2 Stufen): 250 l/min - 500 l/min
Lieferung mit 2 Düsen: E.2002B1 - E.2002B3
Produktstärken:
Praktische Ein/Aus-Taste mit zwei Modi:Modus 1: 250 l/min (50 - 400°)
Modus 2: 500 l/min (50 - 600°)
Dauerhafter und kräftiger 2000 W-Motor
Hervorragende Kontrolle über einen grossen LCD-Bildschirm, der die Konfiguration der Temperatur erleichtert
Kompaktes und leichtes Werkzeug mit bedienerfreundlichem Pistolengriff
Überlastschutz: Das Heizelement wird bei Überhitzung automatisch einige Sekunden lang ausgeschaltet. In diesem Zeitraum erzeugt das Werkzeug Kaltluft.
Werkzeug mit Kabel für europäische Steckdose 220-240 V / 50 Hz
Eine grosse Düse und eine Düse mit Reflektor werden mit dem Werkzeug geliefert
Max. Leistung: 2000 W
Versorgung: 220-240 V/50 Hz
Luftdurchfluss (2 Stufen): 250 l/min - 500 l/min
Lieferung mit 2 Düsen: E.2002B1 - E.2002B3
Stärken
Kompaktes und leichtes Gerät mit Pistolengriff für einfache Handhabung. - Überlastungsschutz: Das Heizelement schaltet sich automatisch für einige Sekunden ab, wenn es zu heiß wird. In dieser Zeit produziert das Gerät weiterhin Frischluft.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 280x275x90 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1433 g |
| Leistung | 2000 W |
| Luftdurchsatz | 500 l/min |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Min. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 600 °C |
| Länge | 250 mm |
| Typ | e.2015 |
| Modell | e.2015 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage