Referenzen
Bosch:06012A6300
Rubix:2454683
Hersteller:06012A6300
Produktdetails : 8112500165 Heißluftgebläse GHG 23-66 in Tasche
Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional
Hohe Leistungsfähigkeit mit Temperaturen bis 650 °C
Digitale Temperatursteuerung
Luftstrom in 10 Stufen einstellbar
4 voreinstellbare Programme für wiederkehrende Aufgaben
Großes 35,6 mm (1,4 Zoll") Display
Lieferumfang: Heißluftgebläse, Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Tragetasche
Sicheres Heißluftgebläse: Die automatische Abschaltung verhindert eine überhitzung des Motors.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Heißluftgebläse, Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Tragetasche
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 2300 W |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen


