Referenzen
Fischer:562004
Rubix:3830275
Hersteller:FIS DB SL Pro
EAN:4048962455137



Produktdetails : FIS DB SL PRO Akku-Auspressgerät
Das Akku-Auspressgerät für den Profi
• Einsetzbar für Kartuschengrößen mit 585 ml und 825 ml Inhalt
• Dosierfunktion zur effizienten Anpassung der Mörtelmenge an die Bohrlochgröße
• Gerätedesign mit optimaler Gewichtsverteilung für ergonomisches Arbeiten
• Integrierter Regler für Geschwindigkeitsanpassung
• Kompatibel mit allen Cordless Alliance System (CAS) Geräten und Akkus
Das professionelle Akku-Auspressgerät kann in Kombination mit den Kartuschengrößen 585 ml und 825 ml eingesetzt werden. Die Dosierfunktion sichert dem Verarbeiter von fischer Injektionsmörteln eine besonders genaue und effiziente Anpassung der Mörtelmenge an die Montage. Zudem kann die Auspressgeschwindigkeit des Mörtels über einen Regler auf die Anwendung abgestimmt werden. Durch sein robutes Design hält das Gerät auch widrigen Baustellenbedingungen stand. Mit den passenden fischer Hochleistungsmörteln bietet die Akku-Auspresspistole ein perfekt abgestimmtes System. Die batteriebetriebene Auspresspistole ist zudem weltweit mit allen Cordless Alliance System (CAS) Akkus 18V und Ladegeräten kompatibel.
Funktion:
• Die Kartuschen werden in das Auspressgerät gelegt und durch Betätigen des Auslöseknopfs ausgepresst
• Durch Drücken des Entlastungsknopfes kann die Vorschubstange zurückgezogen und die Kartusche entnommen werden
• Durch das Rad kann die Ausbringungsmenge dosiert werden gemäß Skalentabelle. Die letzte Stufe aktiviert die Dauerfunktion
• Durch die Platzierung des Geschwindigkeitsreglers am Handgriff kann die Auspressgeschwindigkeit während der Montage angepasst werden
• Die aufleuchtenden LEDs geben den aktuellen Ladestand des Akkus an
Stärken
• Die Dosierfunktion ermöglicht die effiziente Einstellung der Mörtelmenge gemäß Bohrlochgröße
• Die Auspressgeschwindigkeit kann über einen Regler an die Anwendung angepasst werden
• Der abnehmbare Handgriff und der Gürtelhaken sorgen für einen besonders ergonomischen Einsatz
• Das robuste Gerätedesign garantiert ein zuverlässiges und langlebiges Verarbeiten unter anspruchsvollen Baustellenbedingungen
• Die Akku-Auspresspistole FIS DB SL Pro ist universell mit den Kartuschengrößen 585 ml und 825 ml einsetzbar
• Die 18V Technologie sorgt für die nötige Auspresskraft. Zudem ist der Akku mit allen Cordless Alliance Sytem (CAS) Elektrowerkzeugen und Ladegeräten weltweit kompatibel
Anwendungen
• Kräfteschonendes Auspressen von Injektionskartuschen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 825 ml |
|---|---|
| Typ | fis db sl pro |
| Gewicht | 3,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.054,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.254,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage