1.367-156.0 HD 9/50-4 Cage

HD 9/50-4 Cage

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:1.367-156.0
Rubix:3101326
Hersteller:1.367-156.0
EAN:4039784731011
1.367-156.0 HD 9/50-4 Cage

Technische Zusammenfassung

Durchsatz900 l/h
Druck500 bar
Versorgung400 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.367-156.0 HD 9/50-4 Cage


Mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck räumt dieses Gerät auch hartnäckigen Schmutz aus dem Weg. Das robuste Cage-Design macht es besonders stabil: Es kann mit dem Kran verladen werden - die Komponenten sind außerdem rundum geschützt. Viele weitere Vorteile sorgen dafür, dass dieses Gerät erste Wahl für den professionellen Einsatz ist. Praktisch und bequem: Dank des Lanzenhalters und des integrierten Schlauchhakens ist das Zubehör immer am Gerät bereit. Der Betriebsstundenzähler zeigt die exakten Laufzeiten der Pumpe an. Sichere Unterbringung: Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Leicht zu transportieren: Durch das Sackkarrenprinzip können die Geräte leichter als vierrädrige Geräte transportiert werden - vor allem auf unwegsamem Terrain wie Baustellen. Zuverlässung und sicher: die Höchstleistungs-KÄRCHER-Kurbelwellenpumpe sorgt für den nötigen Druck. Eine optionale Wassermangelsicherung schützt Anwender und Pumpe gleichermaßen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1040x810x1110 mm
Bruttogewicht157000 g
Durchsatz900 l/h
Druck500 bar
Versorgung400 V
Hochdruckschlauch10 m
Leistung15000 W
HerkunftslandDE
8.909,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.602,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage