1.353-907.0 Hochdruckreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hochdruckreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:1.353-907.0
Rubix:3845472
Hersteller:13539070
EAN:4054278157917
Produktdetails : 1.353-907.0 Hochdruckreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Unser mobiler Spezialist für Reinigungsaufgaben unter härtesten Bedingungen wie beispielsweise in der Landwirtschaft oder dem Baugewerbe: HD 25/15-4 Cage Plus. Der drehstrombetriebene, unbeheizte Hochdruckreiniger überzeugt bei besonders wasserintensiven Anwendungen, dank unserer hochqualitativen Kurbelwellenpumpe, mit einer enormen Schwemmleistung von bis zu 2500 Litern pro Stunde. Auch extremste Verschmutzungen, wie sie zum Beispiel in großen Stallungen, auf Großbaustellen im Erdbau und -aushub, oder auch in Steinbrüchen oder in Schotterwerken auftreten, meistert er mit mit einem Arbeitsdruck von kräftigen 150 Bar. Innovationen wie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse unterstützen den Anwender massiv. Im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen ermöglichen sie ein 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Pannenfreie Räder sorgen zu guter Letzt dafür, dass das Gerät auch in unwegsamem Gelände leicht zu handhaben und zu bewegen ist.
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 2500 l/h |
|---|---|
| Druck | 150 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.898,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.829,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage