855051 Hochdruckreiniger 150 bar 15 m Schlauchlänge 660L/H 3200 W
HD-Reiniger 150 EXP
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:855051
Rubix:3249421
EAN:3660338105555

Produktdetails : 855051 Hochdruckreiniger 150 bar 15 m Schlauchlänge 660L/H 3200 W
Leistungsstarker industrieller Hochdruckreiniger, robust und vielseitig einsetzbar, mit umfangreicher Zubehörausstattung, um die vielseitigen Ansprüche der Industrie zu erfüllen. Ideal zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen in den Bereichen Bau, Industrie, Landwirtschaft usw.
Max. Druck: 150 bar
Wasserdurchfluss (max.): 600 L/h
Spannung/Leistung: 230 V / 3,2 kW
Drehzahl: 1400 U/min
Pumpe: Radialpumpe mit Pleueln aus Messing
Kolben: 3 Keramikkolben
Reinigungsmittelbehälter: 1 Behälter, 7,5 Liter
Manometer: ja
Netzkabellänge: 4,5 m
Schlauchlänge: 15 m
Abmessungen (LxBxH, cm): 75 x 43 x 88
Gewicht: 48 kg
2 JAHRE GARANTIE
Max. Druck: 150 bar
Wasserdurchfluss (max.): 600 L/h
Spannung/Leistung: 230 V / 3,2 kW
Drehzahl: 1400 U/min
Pumpe: Radialpumpe mit Pleueln aus Messing
Kolben: 3 Keramikkolben
Reinigungsmittelbehälter: 1 Behälter, 7,5 Liter
Manometer: ja
Netzkabellänge: 4,5 m
Schlauchlänge: 15 m
Abmessungen (LxBxH, cm): 75 x 43 x 88
Gewicht: 48 kg
2 JAHRE GARANTIE
Hochdruckreiniger 150 bar 15 m Schlauchlänge 660l/h 3200 W
Stärken
Motor/Pumpe mit niedriger Drehzahl, höhere Lebensdauer bei intensiver Nutzung
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 660 l/h |
|---|---|
| Druck | 150 bar |
| Hochdruckschlauch | 15 m |
| Versorgung | 230 V |
| Leistung | 3200 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.936,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.304,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
