879774 Hd-Reiniger 2000W Max150bar 500L/H 230V 1Tank, Schlauch 8m
Reiniger hp 150 spg
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:879774
Rubix:3050027
EAN:3660338332807

Dokumente
Produktdetails : 879774 Hd-Reiniger 2000W Max150bar 500L/H 230V 1Tank, Schlauch 8m
Kompakte und leichte Hochdruckreiniger
Serienmäßige Ausstattung: Griff, Lanze, Lanze mit drehbaren Düsen und HD-Schlauch.
Druck (maximal): 150 bar
Betriebsdruck: 130 bar
Wasserförderleistung (maximal): 500 l/h
Spannung / Leistungsaufnahme: 230 V / 2 kW
Drehzahl: 2800 U/min
Pumpe: Axial Alpax (Aluminium-Silizium-Legierung)
Kolben: Edelstahl
Waschmitteltank: 1 x 1 Liter
Druckmesser: Nein
Länge des Stromkabels: 6 m
Schlauchlänge: 8 m
Abmessungen (LxBxH cm): 34x33x86, 5
Gewicht: 24 kg
GARANTIE 1 JAHR
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 500 l/h |
|---|---|
| Druck | 150 bar |
| Leistung | 2000 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
543,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
646,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std