1.150-943.0 Hochdruckreiniger HD 6/15 MXA Plus
Hochdruckreiniger HD 6/15 MXA Plus
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:1.150-943.0
Rubix:3254898
Hersteller:11509430
EAN:4054278613819



Produktdetails : 1.150-943.0 Hochdruckreiniger HD 6/15 MXA Plus
Unser kompakter Hochdruckreiniger HD 6/15 MXA Plus beeindruckt mit einem umfangreichen Ausstattungspaket, hoher Mobilität und geringem Platzbedarf. Die integrierte, federgetriebene automatische Schlauchtrommel verkürzt die Rüstzeiten, vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs und erhöht so auch die Betriebssicherheit. Das wechselstrombetriebene Gerät verfügt darüber hinaus über eine Druckschaltersteuerung, eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf für lange Standzeiten und eine automatische Druckentlastung zum Schutz der Hochdruckkomponenten vor Belastungen im Stand-by-Betrieb. Ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten erlauben die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse für ein im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Der wartungsfreundliche Geräteaufbau ermöglicht außerdem einen mühelosen Zugang zu Hochdruckpumpe und wichtigen elektronischen Komponenten.
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 560 l/h |
|---|---|
| Druck | 225 bar |
| Leistung | 3100 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.265,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.506,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
