1.286-955.0 Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus
Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:12869550
Rubix:3848663
EAN:4054278904306



Produktdetails : 1.286-955.0 Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus ist für höchste Ansprüche an Qualität und Ergonomie geschaffen. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole reduziert die Haltekraft auf null. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. So kann durch Druckreduktion auf empfindliche Untergründe reagiert werden – ohne Düsenwechsel und Einstellung am Gerät. Die Vibrasoft-Rotordüse dämpft Geräusche und Vibrationen. Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige geben Orientierung. Das Superklassegerät besticht durch ausgezeichnete Verarbeitung und beste Materialien. Im Kern sitzt eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf. Der langsam laufende 4-polige Motor mit Wasser- und Luftkühlung ist langlebig und leistungsstark. Integrierte Aluminium-Rahmenträger bilden ein leichtes Chassis, geeignet zur Kranverladung. Die stehende Bauweise mit vertikaler Motor-Pumpen-Einheit sorgt für ein kompaktes Design und Mobilität. Zudem sind ein Ultra Guard HD-Schlauch mit Beschichtung aus Teflon® und reichlich Zubehörverwahrung verbaut, sowie eine automatische Schlauchtrommel zum Auf- und Abrollen bis zu 45° - sogar unter Druck.
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 1000 l/h |
|---|---|
| Druck | 250 bar |
| Versorgung | 424 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.551,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.035,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage