8110101315 Akku-Druckreiniger solo DHW180Z

18v LXT Hochdruckreiniger (nur Gerät)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Makita:DHW180Z
Rubix:3620257
Hersteller:DHW180Z
EAN:0197050006370
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchsatz150 l/h
Druck24 bar
Versorgung18 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8110101315 Akku-Druckreiniger solo DHW180Z


DHW180 ist ein Hochdruckreiniger, der von einer 18V LXT Li-Ion-Batterie betrieben wird. Dieses Modell ist leicht und einfach zu handhaben, bietet ausreichende Reinigungsleistung für leichte Reinigungsaufgaben und ist sowohl auf Baustellen als auch im privaten Bereich praktisch in der Anwendung. Auswählbar in zwei Leistungsstufen. Selbstansaugfunktion. 5-in-1-Düse. eXtreme Protection Technology (XPT) wurde entwickelt, um die Beständigkeit gegen Staub und Wasser zu verbessern und den Betrieb unter rauen Bedingungen zu ermöglichen. Maximaler Durchfluss 150 l/hr. Betriebsdruck 8-24 bar.

Technische Informationen


Attribute
Durchsatz150 l/h
Druck24 bar
Versorgung18 V
Hochdruckschlauch6 m
Leistung250 W
137,31 exkl. MwSt.
/ Stück
163,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage