Referenzen
Festo:PUN-12X2-SW
Rubix:215613
Hersteller:159671
EAN:4052568035402

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | tpe-u (pu) |
Produktdetails : PUN-12X2-SW Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)
Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 470x470x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 86,5 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | tpe-u (pu) |
| Biegeradius | 33 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,43 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std