471TC-4 Hydraulikschlauch EN 857 2 Sc
Hannifin Hydraulikschlauch EN 857 2 Sc
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:471TC-4
Rubix:1350902
Hersteller:471TC-4

Produktdetails : 471TC-4 Hydraulikschlauch EN 857 2 Sc
Anwendung: Schmieröle, Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis
Kompatible Fittings: Serie 43
Deckelmaterial: Synthetischer Gummi, abriebfest, MSHA-zugelassen
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Schlauchmanteltyp: Tough Cover
Schlauch I.d. (Größe): -4
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Gummi
Schlauchverstärkungsmaterial: 2 Stahldrahtgeflechte
Innendurchmesser: 1/4, 6,3
Maximaler Betriebsdruck: 5800, 40
Maximale Betriebstemperatur: 212, 100
Medien: Schmierstoffe, Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten
Mindestbiegeradius: 2, 50
Mindestbetriebstemperatur: -40
Nennschlauch-Innendurchmesser: 6
Außendurchmesser: 0.510, 13
Spezifikationen: ABS, BV, DNV, EN 857, Typ 2SC, ISO 11237, Typ 2SC, SAE J1942, USCG HF
Vakuumdruckstufe: 28, 95
Gewicht: 0,30, 0,20
Kompatible Fittings: Serie 43
Deckelmaterial: Synthetischer Gummi, abriebfest, MSHA-zugelassen
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Schlauchmanteltyp: Tough Cover
Schlauch I.d. (Größe): -4
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Gummi
Schlauchverstärkungsmaterial: 2 Stahldrahtgeflechte
Innendurchmesser: 1/4, 6,3
Maximaler Betriebsdruck: 5800, 40
Maximale Betriebstemperatur: 212, 100
Medien: Schmierstoffe, Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten
Mindestbiegeradius: 2, 50
Mindestbetriebstemperatur: -40
Nennschlauch-Innendurchmesser: 6
Außendurchmesser: 0.510, 13
Spezifikationen: ABS, BV, DNV, EN 857, Typ 2SC, ISO 11237, Typ 2SC, SAE J1942, USCG HF
Vakuumdruckstufe: 28, 95
Gewicht: 0,30, 0,20
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Biegeradius | 50 mm |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.494,40 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
1.778,34 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
