Referenzen
Parker:10648-16-12
Rubix:152585
Hersteller:10648-16-12


Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltes flare-drehgelenk, gerade verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1-5/16 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 10648-16-12 Dichtkonus
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 19.1, 3/4, -12 Schlauch I.D.
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1-5/16"-12 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, JIC 37°, drehbar
Anschluss 2 Typ: Innengewinde JIC 37° - drehbar
Anschlusslänge: 45 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 71 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel, Luft, Wasser
Hex Größe 1: 41 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Hex Größe 2: 32 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -12
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 280, 28,0
Anschlussgröße: 1-5/16"
Anschlusstyp: DKJ
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-5-SWS
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 19.1, 3/4, -12 Schlauch I.D.
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1-5/16"-12 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, JIC 37°, drehbar
Anschluss 2 Typ: Innengewinde JIC 37° - drehbar
Anschlusslänge: 45 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 71 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel, Luft, Wasser
Hex Größe 1: 41 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Hex Größe 2: 32 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -12
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 280, 28,0
Anschlussgröße: 1-5/16"
Anschlusstyp: DKJ
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-5-SWS
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltes flare-drehgelenk, gerade verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1-5/16 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | 48 |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,18 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
178,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort