1C948-20-12 Dichtkegel mit O-Ring

Parker Hannifin Dichtkegel mit O-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1C948-20-12
Rubix:97398
Hersteller:1C948-20-12
1C948-20-12 Dichtkegel mit O-Ring

Technische Zusammenfassung

Typgerades drehgelenk
Anschluss 13/4 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1C948-20-12 Dichtkegel mit O-Ring


Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 19,1 mm Schlauch I.D., 3/4 Zoll Schlauch I.D., -12 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M30x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch S, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch S - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 30 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 56 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 36 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -12
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 420, 42.0
Anschlussgröße: 20 mm
Anschlusstyp: DKOS
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWS-S
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Schlauch-Außendurchmesser: 20

Technische Informationen


Attribute
Typgerades drehgelenk
Anschluss 13/4 ''
Werkstoffstahl
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur105 °C
Ausführungvrouwelijk metrisch 24° - draaibaar (24° conus) zware serie met o-ring, recht (parkrimp 48-serie)
Rohraußendurchmesser20 mm
Gewindedurchmesser30 mm
Zolltarifcode73269098
29,02 exkl. MwSt.
/ Stück
34,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std