Referenzen
Parker:10348-6-4
Rubix:1341377
Hersteller:10348-6-4


Technische Zusammenfassung
| Typ | starrer gerader jic 37°-außengewindefitting |
|---|---|
| Anschluss 1 | 9/16 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 10348-6-4 Agj Dn06 E
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 9/16"-18 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Männlich, JIC 37°, starr
Anschluss 2 Typ: Außengewinde JIC 37° - starr
Anschlusslänge: 31 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 55 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 19 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -4
Industrie: Off-Road-Maschinen, Transport, industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 350, 35.0
Anschlussgröße: 9/16"
Anschlusstyp: AGJ
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-5-S
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 9/16"-18 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Männlich, JIC 37°, starr
Anschluss 2 Typ: Außengewinde JIC 37° - starr
Anschlusslänge: 31 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 55 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 19 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -4
Industrie: Off-Road-Maschinen, Transport, industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 350, 35.0
Anschlussgröße: 9/16"
Anschlusstyp: AGJ
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-5-S
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | starrer gerader jic 37°-außengewindefitting |
|---|---|
| Anschluss 1 | 9/16 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | 48 |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std