Referenzen
Parker:11C70-20-10
Rubix:80942
Hersteller:11C70-20-10

Produktdetails : 11C70-20-10 Dichtkegel
Anwendung: Hochdruckhydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: -10 (Größe), 15,9 mm Schlauch Innendurchmesser, 5/8 Zoll Schlauch Innendurchmesser
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M30x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Weiblich, metrisch S, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch S - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 40 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 48 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 79 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Medienarten: Luft, Wasser, Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, Schmierstoffe (Öle), Kühlmittel (Glykol, Wasser-Glykol), Luft (allgemeine Industrieluft), Schmierstoffe, Mineralhydrauliköl
Schlauchgröße: 36 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -10
Industrie: Off-Road-Maschinen, Transport
Maximaler Betriebsdruck: 420, 42.0
Anschlussgröße: 20 mm
Anschlusstyp: DKOS
Produkttyp: Quetschverschraubungen No-Skive
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Met: ISO 12151-2-SWE-S
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Rohr-Außendurchmesser: 20
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: -10 (Größe), 15,9 mm Schlauch Innendurchmesser, 5/8 Zoll Schlauch Innendurchmesser
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M30x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Weiblich, metrisch S, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch S - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 40 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 48 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 79 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Medienarten: Luft, Wasser, Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, Schmierstoffe (Öle), Kühlmittel (Glykol, Wasser-Glykol), Luft (allgemeine Industrieluft), Schmierstoffe, Mineralhydrauliköl
Schlauchgröße: 36 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -10
Industrie: Off-Road-Maschinen, Transport
Maximaler Betriebsdruck: 420, 42.0
Anschlussgröße: 20 mm
Anschlusstyp: DKOS
Produkttyp: Quetschverschraubungen No-Skive
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Met: ISO 12151-2-SWE-S
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Rohr-Außendurchmesser: 20
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 90°-bogen |
|---|---|
| Anschluss 1 | 5/8' '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | 70 |
| Rohraußendurchmesser | 20 mm |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std