1EA48-6-6 Parkrimp DKOR DN10
Hannifin Parker 1EA48-6-6 Parkrimp DKOR DN10
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1EA48-6-6
Rubix:1495516
Hersteller:1EA48-6-6


Technische Zusammenfassung
| Typ | weibliches drehgelenk |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 in - 19 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 1EA48-6-6 Parkrimp DKOR DN10
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei plattiert
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 3/8"-19 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSP Parallel Pipe, drehbar, 60° Konus
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
Anschlusslänge: 20 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 43 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 22 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 450, 45.0
Anschlussgröße: 3/8"
Anschlusstyp: DKOR
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-6, BS 5200
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei plattiert
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 3/8"-19 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSP Parallel Pipe, drehbar, 60° Konus
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
Anschlusslänge: 20 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 43 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 22 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 450, 45.0
Anschlussgröße: 3/8"
Anschlusstyp: DKOR
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-6, BS 5200
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | weibliches drehgelenk |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 in - 19 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 105 °C |
| Ausführung | 48 |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std