Referenzen
Parker:11C48-10-5
Rubix:97355
Hersteller:11C48-10-5


Technische Zusammenfassung
| Typ | metrisches 90°-winkelstück mit innengewinde |
|---|---|
| Anschluss 1 | female metric s - swivel (24° cone with o-ring) '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 11C48-10-5 Dichtkegel mit O-Ring
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 7,9 mm Schlauch I.D., 5/16 Zoll Schlauch I.D., -5 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M18x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch S, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch S - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 36 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 31 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 60 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Flüssigkeitsarten: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 22 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -5
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 630, 63.0
Anschlussgröße: 10 mm
Anschlusstyp: DKOS
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-S
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 10
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 7,9 mm Schlauch I.D., 5/16 Zoll Schlauch I.D., -5 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M18x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch S, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch S - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 36 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 31 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 60 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Flüssigkeitsarten: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 22 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -5
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 630, 63.0
Anschlussgröße: 10 mm
Anschlusstyp: DKOS
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-S
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 10
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrisches 90°-winkelstück mit innengewinde |
|---|---|
| Anschluss 1 | female metric s - swivel (24° cone with o-ring) '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 105 °C |
| Ausführung | 48 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Druck | 630 bar |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,64 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
160,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort