312-10 WEISS Textilhandschuh TEGERA
Handschuhe TEGERA 312
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:312-10
Rubix:2501232
EAN:7392626035645


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 1 |
Dokumente
Produktdetails : 312-10 WEISS Textilhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 312 Handschuh ist ein feiner, textiler Arbeitshandschuh aus Nylon, welcher für außergewöhnlichen Tragekomfort und höchste Präzision bei leichten Montagearbeiten konzipiert wurde. Ideal für präzise Montagearbeiten und Inspektionen, minimiert dieser Handschuh effektiv das Risiko von Verunreinigungen und Kratzern auf empfindlichen Oberflächen.
Eigenschaften:
Gefertigt aus gestricktem Nylon der Feinheit 13 ist der TEGERA® 312 ein besonders leichter, flexibler und atmungsaktiver Textilhandschuh. Er passt sich der natürlichen Form der Hand optimal an und bietet eine hervorragende Fingerfertigkeit sowie ganztägigen Tragekomfort. Zudem überzeugt er durch gute Abriebfestigkeit und schützt zuverlässig vor kleinen Verletzungen wie Blasen und Scheuerstellen. Die nahtlose Verarbeitung und das weiche Finish sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, während die präzise Passform volle Bewegungsfreiheit und eine ausgezeichnete Fingersensibilität garantiert.
Spezifikationen:
• Innenmaterial: Nylon, Feinheit 13
• Verarbeitung: Nahtlos
• Bündchenmaterial: Textil
• Länge: 200–260 mm
• Farbe: Weiß
Normen:
Der TEGERA® 312 erfüllt die Anforderungen der Normen EN 388 +A1 und EN ISO 21420:
• Die Norm EN 388 +A1 bewertet die mechanische Schutzleistung gegen Abrieb (1/4), Schnitt (1/4) und Weiterreißen (3/4). Die Schnittfestigkeit gemäß ISO EN 13997 liegt bei Stufe A.
• EN ISO 21420 legt die allgemeinen Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit und Tragekomfort fest.
Zudem ist der Handschuh nach Oeko-Tex zertifiziert und frei von schädlichen Substanzen sowie hautfreundlich.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht das Unternehmen für höchste Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz und entwickelt qualitativ hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in den verschiedensten industriellen Umgebungen.
Eigenschaften:
Gefertigt aus gestricktem Nylon der Feinheit 13 ist der TEGERA® 312 ein besonders leichter, flexibler und atmungsaktiver Textilhandschuh. Er passt sich der natürlichen Form der Hand optimal an und bietet eine hervorragende Fingerfertigkeit sowie ganztägigen Tragekomfort. Zudem überzeugt er durch gute Abriebfestigkeit und schützt zuverlässig vor kleinen Verletzungen wie Blasen und Scheuerstellen. Die nahtlose Verarbeitung und das weiche Finish sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, während die präzise Passform volle Bewegungsfreiheit und eine ausgezeichnete Fingersensibilität garantiert.
Spezifikationen:
• Innenmaterial: Nylon, Feinheit 13
• Verarbeitung: Nahtlos
• Bündchenmaterial: Textil
• Länge: 200–260 mm
• Farbe: Weiß
Normen:
Der TEGERA® 312 erfüllt die Anforderungen der Normen EN 388 +A1 und EN ISO 21420:
• Die Norm EN 388 +A1 bewertet die mechanische Schutzleistung gegen Abrieb (1/4), Schnitt (1/4) und Weiterreißen (3/4). Die Schnittfestigkeit gemäß ISO EN 13997 liegt bei Stufe A.
• EN ISO 21420 legt die allgemeinen Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit und Tragekomfort fest.
Zudem ist der Handschuh nach Oeko-Tex zertifiziert und frei von schädlichen Substanzen sowie hautfreundlich.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht das Unternehmen für höchste Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz und entwickelt qualitativ hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in den verschiedensten industriellen Umgebungen.
Stärken
• Hervorragendes Tastgefühl für präzise Arbeiten
• Lang anhaltender Tragekomfort durch weiches, flexibles und atmungsaktives Material
• Effektiver Schutz vor Blasen, Druckstellen und abrasiven Verletzungen
• Minimierung von Verunreinigungen und Fingerabdrücken auf empfindlichen Flächen
• Optimaler Sitz dank nahtloser Verarbeitung
• Ideal für trockene und saubere Arbeitsumgebungen
• Weiße Farbe erleichtert die visuelle Sauberkeitskontrolle
• Lang anhaltender Tragekomfort durch weiches, flexibles und atmungsaktives Material
• Effektiver Schutz vor Blasen, Druckstellen und abrasiven Verletzungen
• Minimierung von Verunreinigungen und Fingerabdrücken auf empfindlichen Flächen
• Optimaler Sitz dank nahtloser Verarbeitung
• Ideal für trockene und saubere Arbeitsumgebungen
• Weiße Farbe erleichtert die visuelle Sauberkeitskontrolle
Anwendungen
Dieser Handschuh eignet sich besonders für den Einsatz in trockenen, sauberen Umgebungen. Er ist ideal für präzise Montagearbeiten, Qualitätskontrollen, Inspektionen sowie Maschinenbedienung und Installationen, etwa im Bereich Heizung, Lüftung, Klima (HLK), im Bauwesen und in der Technik. Darüber hinaus empfiehlt er sich für Lagerarbeiten, Transport, Elektronik, Reparaturen, Rettungseinsätze, Sicherheitsdienste, Polizei, Reinigungsarbeiten, die Papierindustrie, Hotellerie und Gastronomie, Pflegeberufe, Einzelhandel sowie Gartenarbeit. Der Handschuh ist für leichte Handhabungstätigkeiten konzipiert und richtet sich an Fachkräfte, die auf Präzision und Hygiene angewiesen sind.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 1 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Werkstoff | elastan / nylon / polyester |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,04 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
23,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage