ALTO 298 9 Chemikalienschutzhandschuh Alto 298 blau Gr. 9
Handschuhe Alto 298
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34298159
Rubix:1781802
Hersteller:34298159
EAN:3245422981293

Produktdetails : ALTO 298 9 Chemikalienschutzhandschuh Alto 298 blau Gr. 9
Der Latexhandschuh Alto 298 bietet einen hochleistungsfähigen Chemikalienschutz und zugleich eine gute mechanische Widerstandsfähigkeit und ist somit ideal für längere Einsätze oder den Umgang mit Chemikalien, auch im Tauchverfahren. Durch seine lange Stulpe und die großzügige Materialstärke sorgt er für zusätzlichen Schutz und eine sichere Handhabung.
Eigenschaften:
Dieser Latexhandschuh von Mapa verfügt über eine chlorierte Innenbeschichtung und eine glatte Außenfläche. Er besteht aus natürlichem Latex und schmiegt sich angenehm an Hand und Arm an. Der Alto 298 überzeugt durch seine Langlebigkeit, da er besonders widerstandsfähig gegen Schläge und Stöße ist. Dank seiner silikonfreien Zusammensetzung hinterlässt er keine Spuren auf Glas- oder Metalloberflächen vor der Lackierung.
Spezifikationen:
• Innenbeschichtung: chloriert
• Außenfläche: glatt
• Material: Natur-Latex
• Stulpe: gewellter Rand
• Farbe: blau
• Länge: 43 cm
• Stärke: 1,05 mm
• Erhältliche Größen: 8, 9, 10
• Verpackung: Packung mit 5 Paar, einzeln verpackt
• Chemikalienbeständigkeit: Methanol, Natriumhydroxid 40 %, Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 65 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %
Normen:
Der Latexhandschuh Alto 298 von Mapa erfüllt die folgenden europäischen Normen:
• EN 388: Mechanische Risiken (Schutzstufe: 3131X)
• EN ISO 374-1: Chemische Risiken (Typ A: AKLMPT)
• EN ISO 374-5: Mikroorganismen (Bakterien und Pilze)
Dieser Handschuh ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III und CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und entspricht damit der Norm EN 21420.
Markeninformationen:
Mapa wurde 1948 gegründet und ist auf die Herstellung von Schutzhandschuhen spezialisiert. Das Unternehmen besitzt über 100 Patente, welche verschiedene Innovationen im Bereich der Schutzhandschuhe abdecken, insbesondere im Hinblick auf Polymermaterialien und fortschrittliche Technologien zur Sicherheit der Arbeitnehmer.
Eigenschaften:
Dieser Latexhandschuh von Mapa verfügt über eine chlorierte Innenbeschichtung und eine glatte Außenfläche. Er besteht aus natürlichem Latex und schmiegt sich angenehm an Hand und Arm an. Der Alto 298 überzeugt durch seine Langlebigkeit, da er besonders widerstandsfähig gegen Schläge und Stöße ist. Dank seiner silikonfreien Zusammensetzung hinterlässt er keine Spuren auf Glas- oder Metalloberflächen vor der Lackierung.
Spezifikationen:
• Innenbeschichtung: chloriert
• Außenfläche: glatt
• Material: Natur-Latex
• Stulpe: gewellter Rand
• Farbe: blau
• Länge: 43 cm
• Stärke: 1,05 mm
• Erhältliche Größen: 8, 9, 10
• Verpackung: Packung mit 5 Paar, einzeln verpackt
• Chemikalienbeständigkeit: Methanol, Natriumhydroxid 40 %, Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 65 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %
Normen:
Der Latexhandschuh Alto 298 von Mapa erfüllt die folgenden europäischen Normen:
• EN 388: Mechanische Risiken (Schutzstufe: 3131X)
• EN ISO 374-1: Chemische Risiken (Typ A: AKLMPT)
• EN ISO 374-5: Mikroorganismen (Bakterien und Pilze)
Dieser Handschuh ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III und CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und entspricht damit der Norm EN 21420.
Markeninformationen:
Mapa wurde 1948 gegründet und ist auf die Herstellung von Schutzhandschuhen spezialisiert. Das Unternehmen besitzt über 100 Patente, welche verschiedene Innovationen im Bereich der Schutzhandschuhe abdecken, insbesondere im Hinblick auf Polymermaterialien und fortschrittliche Technologien zur Sicherheit der Arbeitnehmer.
Stärken
• Hochleistungsfähiger Chemikalienschutz (Typ A)
• Langlebigkeit und Schutz vor Stößen, Schlägen und mechanischen Belastungen
• Silikonfrei zur Vermeidung von Spuren auf sauberen Oberflächen
• Unterarmschutz dank langer Stulpe
• Langlebigkeit und Schutz vor Stößen, Schlägen und mechanischen Belastungen
• Silikonfrei zur Vermeidung von Spuren auf sauberen Oberflächen
• Unterarmschutz dank langer Stulpe
Anwendungen
Dieser Latexhandschuh ist ideal für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie, für Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung, der Pflege in nassen Bereichen sowie anderen Branchen, in denen ein effektiver Chemikalienschutz erforderlich ist. Sein ergonomisches Design und die hohe mechanische Leistung machen ihn zu einer zuverlässigen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 430 mm |
| Chemikalienschutzwert | aklmpt |
| Hauptmaterial | polymer |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 1,05 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
550,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Paar
655,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
