HANDSCHUH F/27 GR. 8 Handschuh F/27 Gr. 8
Handschuh LEBON Materialhandhabung Narbenleder
Siehe technische InformationenReferenzen
Lebon:F/27-8
Rubix:2971472
EAN:5404010511559

Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : HANDSCHUH F/27 GR. 8 Handschuh F/27 Gr. 8
Gefertigt aus naturbelassenem Rindnarbenleder bietet der F/27 von Lebon hohe Flexibilität und Komfort bei Handhabungsarbeiten. Mit einer Länge von 27 cm und einem elastischen Handgelenkabschluss sorgt er für einen sicheren Sitz auch bei wiederholten Bewegungen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht vollständig aus naturbelassenem Rindnarbenleder, einem Material, das für seine Widerstandsfähigkeit und Geschmeidigkeit bekannt ist. Die Nähte sind mit Polyesterfaden ausgeführt, was die Langlebigkeit der Verarbeitung erhöht. Die amerikanische Machart mit verstärktem Zeigefinger schützt diesen besonders beanspruchten Bereich bei Handhabungsarbeiten. Der elastische Abschluss am Handgelenk hält den Handschuh sicher in Position, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die Länge von 27 cm schützt effektiv das Handgelenk sowie einen Teil des Unterarms.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: naturbelassenes Rindnarbenleder
• Nähfaden: Polyester
• Länge: 27 cm
• Verschluss: elastischer Handgelenkabschluss
• Verarbeitung: amerikanische Machart mit verstärktem Zeigefinger
• Abriebfestigkeit: Stufe 3/4
• Schnittfestigkeit (Klingenprüfung): Stufe 1/5
• Weiterreißfestigkeit: Stufe 2/4
• Durchstichfestigkeit: Stufe 2/4
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X/4 (nicht getestet)
• Kontaktwärme: Stufe 1/4
Normen:
• EN ISO 21420: Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, insbesondere hinsichtlich Sicherheit, Komfort und Ergonomie
• EN 388 + A1 (3122X): Diese Norm regelt den Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN 407 (X1XXXX): Diese Norm bewertet den Schutz gegen thermische Risiken wie Flammenausbreitung und Kontaktwärme
• Verordnung (EU) 2016/425: Diese europäische Verordnung definiert die Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung
Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht vollständig aus naturbelassenem Rindnarbenleder, einem Material, das für seine Widerstandsfähigkeit und Geschmeidigkeit bekannt ist. Die Nähte sind mit Polyesterfaden ausgeführt, was die Langlebigkeit der Verarbeitung erhöht. Die amerikanische Machart mit verstärktem Zeigefinger schützt diesen besonders beanspruchten Bereich bei Handhabungsarbeiten. Der elastische Abschluss am Handgelenk hält den Handschuh sicher in Position, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die Länge von 27 cm schützt effektiv das Handgelenk sowie einen Teil des Unterarms.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: naturbelassenes Rindnarbenleder
• Nähfaden: Polyester
• Länge: 27 cm
• Verschluss: elastischer Handgelenkabschluss
• Verarbeitung: amerikanische Machart mit verstärktem Zeigefinger
• Abriebfestigkeit: Stufe 3/4
• Schnittfestigkeit (Klingenprüfung): Stufe 1/5
• Weiterreißfestigkeit: Stufe 2/4
• Durchstichfestigkeit: Stufe 2/4
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: X/4 (nicht getestet)
• Kontaktwärme: Stufe 1/4
Normen:
• EN ISO 21420: Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, insbesondere hinsichtlich Sicherheit, Komfort und Ergonomie
• EN 388 + A1 (3122X): Diese Norm regelt den Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN 407 (X1XXXX): Diese Norm bewertet den Schutz gegen thermische Risiken wie Flammenausbreitung und Kontaktwärme
• Verordnung (EU) 2016/425: Diese europäische Verordnung definiert die Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung
Stärken
• Naturbelassenes Rindnarbenleder: bietet gute Abriebfestigkeit und reduziert vorzeitigen Verschleiß
• Volllederausführung: erleichtert das Greifen von unterschiedlich geformten Objekten bei gleichzeitig guter Tastsensibilität
• Große Größenauswahl: ermöglicht eine optimale Anpassung an verschiedene Handformen
• Elastischer Handgelenkabschluss: sorgt für sicheren Sitz und minimiert Nachjustierungen
• Volllederausführung: erleichtert das Greifen von unterschiedlich geformten Objekten bei gleichzeitig guter Tastsensibilität
• Große Größenauswahl: ermöglicht eine optimale Anpassung an verschiedene Handformen
• Elastischer Handgelenkabschluss: sorgt für sicheren Sitz und minimiert Nachjustierungen
Anwendungen
Der Lebon F/27 eignet sich für allgemeine Handhabungsarbeiten, bei denen Teile, Pakete oder Materialien mit rauen oder scharfen Oberflächen bewegt werden. Er ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise in Automobilmontagelinien, auf Baustellen, in mechanischen Werkstätten, in der Metallverarbeitung, in der Gummiindustrie sowie in Logistiklagern. In diesen Einsatzbereichen schützt er zuverlässig vor leichten Schnitten, Abrieb und kurzzeitigem Kontakt mit heißen Oberflächen, während die erforderliche Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten erhalten bleibt.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,52 € exkl. MwSt.
/ Paar
10,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage