GN570.2-64-B8 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Handkurbeln, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 570.2-64-B8
Rubix:357216
Hersteller:GN 570.2-64-B8
EAN:4045525520318





Produktdetails : GN570.2-64-B8 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Die Befestigung der Handkurbeln GN 570.2 auf der Welle erfolgt in der Regel mit einem Querstift. Durch die kleine, nicht vorstehende Stahlbuchse sind diese Handkurbeln preisgünstiger als GN 570.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 64 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 64 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
