DIN468-200-V19-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gekröpft, Gusseisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 468-200-V19-D
Rubix:91782
Hersteller:DIN 468-200-V19-D
EAN:4045525256361





Produktdetails : DIN468-200-V19-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gekröpft, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1022 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 200 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
