K2075.4212 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant ohne Querbohrung

HANDKURBEL ÄHNLICH INNENVIERKANT, FORM:D MIT DREHBAREM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2075.4212
Rubix:3745856
Hersteller:K2075.4212
EAN:4059245858866
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge124 mm

Dokumente

Produktdetails : K2075.4212 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant ohne Querbohrung


Werkstoff: Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge124 mm
26,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge