GN471.3-100-B12 Handkurbel mit Umleggriff, Aluminium
Umleggriff- Handkurbeln, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 471.3-100-B12
Rubix:151190
Hersteller:GN 471.3-100-B12
EAN:4045525261112





Produktdetails : GN471.3-100-B12 Handkurbel mit Umleggriff, Aluminium
Bei Umleggriff-Handkurbeln GN 471.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 199 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 100 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
