GN472.3-125-B14-SW Umleggriff-Handkurbel, Umlegmechanik Stahl, Aluminium
Umleggriff- Handkurbeln, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 472.3-125-B14-SW
Rubix:356149
Hersteller:GN 472.3-125-B14-SW
EAN:4045525261563





Produktdetails : GN472.3-125-B14-SW Umleggriff-Handkurbel, Umlegmechanik Stahl, Aluminium
Bei Umleggriff-Handkurbeln GN 471.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 305 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 125 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
