Handkurbel Elesa+Ganter DIN 469-80-B8-D, Material/Verarbeitung: Eisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 469-80-B8-D
Rubix:356143
Hersteller:DIN 469-80-B8-D
EAN:4045525259461





Produktdetails : DIN469-80-B8-D Handkurbel mit drehbarem Griff, gerade, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 215 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | eisen |
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
