K0266.1212 Handkurbel mit umlegbarem Griff, Form:C, Kunststoff
Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar, Passbohrung ohne Nut
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0266.1212
Rubix:329601
EAN:4059245100996



Dokumente
Produktdetails : K0266.1212 Handkurbel mit umlegbarem Griff, Form:C, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 177 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort