GN269-125-V14 Handkurbel mit drehbarem Zylindergriff, Edelstahl
Handkurbeln, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 269-125-V14
Rubix:743072
Hersteller:GN 269-125-V14
EAN:4045525699458



Produktdetails : GN269-125-V14 Handkurbel mit drehbarem Zylindergriff, Edelstahl
Edelstahl-Handkurbeln GN 269 sind so gestaltet, dass sie die Anforderungen an eine hygienische Ausführung erfüllen. Die Zylindergriffe sind aus Duroplast, was generell eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bedeutet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 291 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 125 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
