K2075.31106 Handkurbel, ähnlich DIN469, Passbohrung mit Querbohrung
HANDKURBEL ÄHNLICH PASSBOHRUNG, FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF, EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2075.31106
Rubix:3745843
Hersteller:K2075.31106
EAN:4059245858811
Dokumente
Produktdetails : K2075.31106 Handkurbel, ähnlich DIN469, Passbohrung mit Querbohrung
Werkstoff: Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

