Referenzen
Elesa+Ganter:GN 471.1-50-B8
Rubix:126372
Hersteller:GN 471.1-50-B8
EAN:4045525260917





Produktdetails : GN471.1-50-B8 Handkurbel, Zink-Druckguss
Handkurbeln, Zink-Druckguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
