DIN468-250-K24-F Handkurbel, gekröpft, mit Nut
Handkurbel, gekröpft, mit Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 468-250-K24-F
Rubix:577992
Hersteller:DIN 468-250-K24-F
EAN:4045525256545




Produktdetails : DIN468-250-K24-F Handkurbel, gekröpft, mit Nut
Handkurbeln DIN 468 sind serienmäßig mit Stahlballengriffen ausgestattet. Werden Ballengriffe aus Kunststoff (nur Form D) gewünscht, ist dies bei Bestellung anzugeben. Die Nabenbohrungen d°°1°° H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Eisen |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
