K0998.2110 Handkurbel, ähnlich, DIN469, Innenvierkant, Form:B, Alu
Handkurbel Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Innenvierkant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0998.2110
Rubix:1430757
EAN:4059245101672



Dokumente
Produktdetails : K0998.2110 Handkurbel, ähnlich, DIN469, Innenvierkant, Form:B, Alu
Werkstoff: Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163). Sicherheits-Zylindergriff Thermoplast(PA6) und Stahl.Ausführung: Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert.Hinweis: Ähnlich DIN 469.
Handkurbel Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 82 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage