K0996.3314 Handkurbel, ähnlich DIN469, mit Passbohrung, Form:D, Alu
Handkurbel Aluminium mit Zylindergriff drehbar mit Passbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0996.3314
Rubix:1430749
EAN:4059245101573



Dokumente
Produktdetails : K0996.3314 Handkurbel, ähnlich DIN469, mit Passbohrung, Form:D, Alu
Werkstoff: Kurbel AlSi9Cu3 (3.2163). Zylindergriff drehbar Thermoplast (PA6) und Stahl (1.0718).Ausführung: Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert.Hinweis: Ähnlich DIN 469.
Handkurbel Aluminium m. Zyl.Griff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 262 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Länge | 153 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen