Handkurbel Kipp K2076.1212, Material/Verarbeitung: Aluminium
HANDKURBEL ÄHNLICH PASSBOHRUNG, FORM:A MIT UMLEGBAREM GRIFF, EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2076.1212
Rubix:3745700
Hersteller:K2076.1212
EAN:4059245858941
Dokumente
Produktdetails : K2076.1212 Handkurbel, ähnlich DIN469, Passbohrung ohne Querbohrung
Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Zylindergriff Thermoplast und Edelstahl 1.4404. Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Kurbel Edelstahl 1.4308. Zylindergriff Thermoplast und Edelstahl 1.4404. Ausführung: Kurbel blank. Thermoplast schwarzgrau. Edelstahl blank. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | aluminium |
|---|---|
| Länge | 124 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

