GN570-100-K12 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Handkurbel mit Nut Elesa
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 570-100-K12
Rubix:158997
Hersteller:GN 570-100-K12
EAN:4045525296466




Produktdetails : GN570-100-K12 Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Handkurbeln GN 570 zeichnen sich durch ein modernes Design aus. Die vorstehende Stahlbuchse gewährleistet eine genaue Paßbohrung und eine einwandfreie Anlage der Planseite. Sie ermöglicht die Befestigung mit Stift oder Druckschraube. Auch die Verbindung von Kurbel und Welle durch Quernute und Mitnehmerstift ist möglich. Handkurbeln GN 570 können serienmäßig auch geliefert werden mit: Vierkant s = d1 Naben-Vorbohrung (Sackloch S)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
