GN472.3-80-B10 Umleggriff-Handkurbel, Umlegmechanik Stahl, Aluminium
Umleggriff-Handkurbel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 472.3-80-B10
Rubix:171271
Hersteller:GN 472.3-80-B10




Produktdetails : GN472.3-80-B10 Umleggriff-Handkurbel, Umlegmechanik Stahl, Aluminium
Die Formgebung der Umleggriff-Handkurbeln GN 472.3 genügt höchsten Ansprüchen an modernes Design. Im übrigen werden sie eingesetzt, wenn der Griff zeitweilig nicht vorstehen darf. Bei diesen Handkurbeln verschwindet der Griff im Kurbelkörper. In Bedienungsstellung ist der Griff in einem schlanken Konus fest arretiert. Zum Umlegen muß er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, daß der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
