GN570.3-100-B12 Umleggriff-Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Umleggriff-Handkurbel, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 570.3-100-B12
Rubix:357218
Hersteller:GN 570.3-100-B12
EAN:4045525526761





Produktdetails : GN570.3-100-B12 Umleggriff-Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Bei Umleggriff-Handkurbeln GN 570.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbstständig wieder ein. Die Befestigung dieser Handkurbeln auf der Welle erfolgt in der Regel mit einem Querstift.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 100 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
