GN269-100-V12 Handkurbel mit drehbarem Zylindergriff, Edelstahl
Handkurbeln, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 269-100-V12
Rubix:743070
Hersteller:GN 269-100-V12
EAN:4045525699434



Produktdetails : GN269-100-V12 Handkurbel mit drehbarem Zylindergriff, Edelstahl
Edelstahl-Handkurbeln GN 269 sind so gestaltet, dass sie die Anforderungen an eine hygienische Ausführung erfüllen. Die Zylindergriffe sind aus Duroplast, was generell eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bedeutet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 187 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 100 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
