GN570.3-130-B14 Umleggriff-Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Umleggriff-Handkurbel, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 570.3-130-B14
Rubix:357219
Hersteller:GN 570.3-130-B14
EAN:4045525526778





Produktdetails : GN570.3-130-B14 Umleggriff-Handkurbel, Nabenbuchse Stahl, Kunststoff
Bei Umleggriff-Handkurbeln GN 570.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbstständig wieder ein. Die Befestigung dieser Handkurbeln auf der Welle erfolgt in der Regel mit einem Querstift.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 333 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 130 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 130 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
