K0685.110X12 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant, Form:F, Grauguss
Handkurbel gerade ähnlich DIN 469, Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0685.110X12
Rubix:329580
EAN:4059245100712



Dokumente
Produktdetails : K0685.110X12 Handkurbel, ähnlich DIN469, Innenvierkant, Form:F, Grauguss
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung: gestrahlt.
HANDKURBEL, GERADE
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 289 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage