8110400585 AkkuHandkreissägeKS18LTX57 o.Akkuo.LG

Akku-Handkreissäge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:01781925, 8110400585
Rubix:2454406
01781925, 8110400585 AkkuHandkreissägeKS18LTX57o.Akkuo.LGMetaLoc

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Kabellosja
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8110400585 AkkuHandkreissägeKS18LTX57 o.Akkuo.LG


Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Als durchzugsstarke und leichte Akku-Handkreissäge eignet sich diese Maschine für den universellen Baustelleneinsatz.
Produkteigenschaften:
• Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
• Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit Rastpunkt bei 45°
• 0°-Position nachjustierbar für sehr hohe Schnittgenauigkeit
• Ultra-M-Technologie – Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
• Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
• Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
• Externe Staub- und Spanabsaugung möglich
• Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern
Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Als durchzugsstarke und leichte Akku-Handkreissäge eignet sich diese Maschine für den universellen Baustelleneinsatz.
Produkteigenschaften:
  • Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
  • Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit Rastpunkt bei 45°
  • 0°-Position nachjustierbar für sehr hohe Schnittgenauigkeit
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
  • Externe Staub- und Spanabsaugung möglich
  • Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern
    Lieferumfang: Maschine, Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Kabellosja
Leerlaufdrehzahl4600 rpm
276,45 exkl. MwSt.
/ Stück
328,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage