Referenzen
Völkel Threading Solutions:25326
Rubix:1018592
Hersteller:VOE25326
EAN:8031591258725

Produktdetails : V 25326 Handgewindebohrer 2-tlg. Satz G 1
Anwendungen
Unlegierter und niedrig legierter Stahl;Für Durchgangs- und Sacklöcher;Zum Gewindeschneiden von Hand
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 2 |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 30,75 mm |
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
| Antriebsvierkant | 20 mm |
| Gewinde | g 1 in - 11 |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 11 |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage