248 ST-30 Rückschlagfreier Schonhammer d 30mm
Hammer Nylon rückschlagfrei 248 ST
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:248 ST-30
Rubix:1028612
Hersteller:8828950
EAN:4010883882897

Produktdetails : 248 ST-30 Rückschlagfreier Schonhammer d 30mm
Mit äußerst stabilem und robustem Stahlrohrstiel, Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C, Hammerschlagsilber pulverbeschichtet
Stärken
• Effektive Rückschlagdämpfung dank integrierter Kugeltechnologie
• Hohe Stoßfestigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
• Lange Lebensdauer durch Polyamid-Köpfe
• Ideal für präzise Arbeiten an empfindlichen Werkstücken
• Hohe Stoßfestigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
• Lange Lebensdauer durch Polyamid-Köpfe
• Ideal für präzise Arbeiten an empfindlichen Werkstücken
Anwendungen
Die rückschlagfreien Hämmer von Gedore sind optimal für Einsätze, bei denen eine wirksame Schlagdämpfung unverzichtbar ist. Sie kommen häufig in der industriellen Instandhaltung, in Montagelinien, in der Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie in der Feinmechanik zum Einsatz. Dank der widerstandsfähigen Köpfe eignen sie sich sowohl für empfindliche Bauteile als auch für Positionier-, Montage- und Justierarbeiten. Ihre Zuverlässigkeit in sensiblen Umgebungen macht sie zu bevorzugten Werkzeugen für Profis, die Wert auf kontrollierte Schlagwirkung legen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorschlaghammer |
|---|---|
| Querschnitt | 30 mm |
| Länge | 290 mm |
| Gewicht | 600 g |
| Durchmesser | 30 mm |
| Form | zylindrisch |
| Griff | stahl-/kunststoff |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std