FR19BKR SCHWARZ ONE SIZE Flammhemmender antistatischer Schlauchschal
Halsrohr
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Portwest:FR19BKR
Rubix:3013878
EAN:5036108243792

Dokumente
Produktdetails : FR19BKR SCHWARZ ONE SIZE Flammhemmender antistatischer Schlauchschal
Der Modaflame FR19 Schlauchschal von Portwest bietet einen zuverlässigen Schutz vor Flammen und Kälte und das bei maximalem, langanhaltendem Tragekomfort.
Eigenschaften:
Der FR19-Schlauchschal aus der Modaflame-Serie ist zweilagig aufgebaut und sorgt so für eine hervorragende Wärmeisolierung, während er gleichzeitig weich und angenehm leicht auf der Haut liegt. Das Gewebe besteht aus von Natur aus flammhemmenden Fasern, die Schutz vor konvektiver, Strahlungs- und Kontaktwärme bieten, ohne dabei an Atmungsaktivität und Komfort einzubüßen. Da die Fasern nicht chemisch behandelt sind, behält der Schal seine flammhemmenden Eigenschaften auch nach wiederholtem Waschen. Ein hoher Baumwollanteil sorgt für ein besonders angenehmes Tragegefühl, selbst bei längerem Einsatz. Zusätzlich ist der Schlauchschal antistatisch und für ATEX-Umgebungen geeignet und somit perfekt für Profis, die sowohl thermischen als auch elektrostatischen Risiken ausgesetzt sind.
Spezifikationen:
• Material: 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Carbonfaser
• Stoffgewicht: 200 g/m²
• Aufbau: 2-lagig
• Größe: Einheitsgröße
Normen:
• EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1): Schutz vor konvektiver, Strahlungs- und Kontaktwärme sowie vor Metallspritzern.
• EN 1149-5: Gewährleistet elektrostatische Eigenschaften des Materials und minimiert das Risiko elektrostatischer Entladungen in ATEX-Bereichen.
Markeninformationen:
Portwest ist ein international führender Hersteller von Arbeitsbekleidung und PSA (Persönlicher Schutzausrüstung) und entwickelt seit 1904 innovative Lösungen für maximale Sicherheit und Komfort am Arbeitsplatz. Mit mehreren tausend Mitarbeitern und modernsten Produktionsstätten in Europa und Asien deckt Portwest die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die Produktpalette umfasst u. a. Warnschutzbekleidung, flammhemmende Kleidung sowie Hand- und Fußschutz.
Eigenschaften:
Der FR19-Schlauchschal aus der Modaflame-Serie ist zweilagig aufgebaut und sorgt so für eine hervorragende Wärmeisolierung, während er gleichzeitig weich und angenehm leicht auf der Haut liegt. Das Gewebe besteht aus von Natur aus flammhemmenden Fasern, die Schutz vor konvektiver, Strahlungs- und Kontaktwärme bieten, ohne dabei an Atmungsaktivität und Komfort einzubüßen. Da die Fasern nicht chemisch behandelt sind, behält der Schal seine flammhemmenden Eigenschaften auch nach wiederholtem Waschen. Ein hoher Baumwollanteil sorgt für ein besonders angenehmes Tragegefühl, selbst bei längerem Einsatz. Zusätzlich ist der Schlauchschal antistatisch und für ATEX-Umgebungen geeignet und somit perfekt für Profis, die sowohl thermischen als auch elektrostatischen Risiken ausgesetzt sind.
Spezifikationen:
• Material: 60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Carbonfaser
• Stoffgewicht: 200 g/m²
• Aufbau: 2-lagig
• Größe: Einheitsgröße
Normen:
• EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1): Schutz vor konvektiver, Strahlungs- und Kontaktwärme sowie vor Metallspritzern.
• EN 1149-5: Gewährleistet elektrostatische Eigenschaften des Materials und minimiert das Risiko elektrostatischer Entladungen in ATEX-Bereichen.
Markeninformationen:
Portwest ist ein international führender Hersteller von Arbeitsbekleidung und PSA (Persönlicher Schutzausrüstung) und entwickelt seit 1904 innovative Lösungen für maximale Sicherheit und Komfort am Arbeitsplatz. Mit mehreren tausend Mitarbeitern und modernsten Produktionsstätten in Europa und Asien deckt Portwest die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die Produktpalette umfasst u. a. Warnschutzbekleidung, flammhemmende Kleidung sowie Hand- und Fußschutz.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz vor Flammen dank inhärent flammhemmender Fasern
• Hoher Baumwollanteil für extra Komfort
• Effektiver Schutz vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme
• Antistatische Eigenschaften für den Einsatz in ATEX-Zonen
• Zweilagige Konstruktion für optimale Wärmeisolierung
• Angenehmer Sitz für langen Tragekomfort ohne Einschränkungen
• Flammhemmende Eigenschaften bleiben auch nach dem Waschen erhalten
• CE-zertifiziert und UKCA-gekennzeichnet für maximale Sicherheit und Konformität
• Hoher Baumwollanteil für extra Komfort
• Effektiver Schutz vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme
• Antistatische Eigenschaften für den Einsatz in ATEX-Zonen
• Zweilagige Konstruktion für optimale Wärmeisolierung
• Angenehmer Sitz für langen Tragekomfort ohne Einschränkungen
• Flammhemmende Eigenschaften bleiben auch nach dem Waschen erhalten
• CE-zertifiziert und UKCA-gekennzeichnet für maximale Sicherheit und Konformität
Anwendungen
Der Modaflame FR19 Schlauchschal ist ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen mit hohen thermischen, elektrischen oder elektrostatischen Risiken. Besonders geeignet ist er für Fachkräfte in der Öl- und Gasindustrie, der Petrochemie, Energieerzeugung und industriellen Instandhaltung. Er ist optimal für kalte Witterungsbedingungen oder Arbeiten im Freien, bei denen maximale Sicherheit vor thermischen Gefahren und elektrostatischen Entladungen erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Hauptmaterial | modacryl |
| Werkstoff | 60% modacryl (obermaterial, futter);39% baumwolle (obermaterial, futter);1% kohlefaser (obermaterial, futter) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std