854196 G-RAIN 1 GR. 2XL BLAU Wetterbekleidung PA Seewasserdicht Kapuze 0,18 mm EN 343

Regenbekleidungsset Polyamid g-rain 1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:854196
Rubix:3237376
EAN:3660338100338
854196 G-RAIN 1 GR. 2XL BLAU Wetterbekleidung PA Seewasserdicht Kapuze 0,18 mm EN 343

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Größe2xl
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854196 G-RAIN 1 GR. 2XL BLAU Wetterbekleidung PA Seewasserdicht Kapuze 0,18 mm EN 343


Das Regenanzug-Set G-RAIN 1 der Marke GISS wurde speziell dafür entwickelt, bei Arbeiten im Freien zuverlässigen Schutz vor Regen zu bieten. Es ist flexibel, wasserdicht, praktisch und besteht aus einer Jacke und einer Hose. Ideal für Fachkräfte, die in feuchten Umgebungen arbeiten, vereint dieses Set Komfort, Langlebigkeit und Funktionalität.

Eigenschaften:
Das Set besteht aus einem weichen, PVC-beschichteten Polyamid, das vollständige Wasserdichtigkeit gewährleistet. Die Jacke verfügt über eine fest integrierte Kapuze mit Kordelzug, einen Frontreißverschluss sowie einen belüfteten Rücken, welcher einen optimalen Schutz mit guter Luftzirkulation kombiniert. Zwei große Fronttaschen mit horizontaler Klappe bieten praktischen Stauraum. Die Hose ist mit einem elastischen Bund für perfekten Sitz ausgestattet, verfügt über zwei seitliche Eingrifftaschen und Druckknöpfe an den Beinabschlüssen, um das Anziehen zu erleichtern und den Schutz vor Wasser zu erhöhen.

Spezifikationen:
• Material: Weiches, PVC-beschichtetes Polyamid
• Materialstärke: 0,18 mm
• Jackenlänge: 85 cm
• Feste Kapuze mit Kordelzug
• Frontreißverschluss
• Belüfteter Rücken für bessere Luftzirkulation
• Zwei gerade Fronttaschen mit horizontaler Klappe
• Kordelzug am unteren Saum
• Hose mit elastischem Bund
• Zwei seitliche Eingrifftaschen
• Druckknöpfe an den Beinabschlüssen
• Genähte und verschweißte Nähte

Normen:
• EN 343: Schutzkleidung gegen Regen
• Das Set wurde auf Reißfestigkeit, Weiterreißwiderstand und Nahtdichtheit geprüft und garantiert so zuverlässigen Schutz in feuchten Arbeitsumgebungen.

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Das Ziel von GISS ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Wohlbefinden der Anwender. Die Marke zeichnet sich durch ihr Engagement für Innovation und Komfort aus. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet GISS eine herausragende Verfügbarkeit und Erreichbarkeit ihrer Produkte und deckt so die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa ab.

Stärken

• Zuverlässiger, wasserdichter Schutz für Arbeiten im Freien
• Verschweißte Nähte für erhöhte Haltbarkeit
• Integrierte Kapuze für umfassenden Wetterschutz
• Praktische Verschlüsse an den Enden verhindern Wassereintritt
• Belüfteter Rücken für zusätzlichen Tragekomfort
• Funktionale Taschen für Werkzeuge und Arbeitsutensilien

Anwendungen

Dieses Regenanzug-Set ist ideal für Fachkräfte im Bauwesen, in der Landwirtschaft, in der Instandhaltung sowie in der Industrie, die in feuchten Umgebungen oder bei Regen arbeiten. Es eignet sich perfekt für Außeneinsätze, bei denen Schutz vor Witterungseinflüssen ebenso wichtig ist wie Bewegungsfreiheit und Komfort.

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größe2xl
Hauptmaterialpolyamid
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoffpolyamid
348,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
414,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe