864621 RÜMKER GR XL SCHWARZ Long Sleeve Zargun Faser feuchtigkeistregulierend

Zargun® Faser Thermounterwäsche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:864621
Rubix:3237514
EAN:3660338190872
864621 RÜMKER GR XL SCHWARZ Long Sleeve Zargun Faser feuchtigkeistregulierend

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größexl
Hauptmaterialzargunfaser
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 864621 RÜMKER GR XL SCHWARZ Long Sleeve Zargun Faser feuchtigkeistregulierend


Wärme, Komfort, Wohlbefinden, Haltbarkeit, Gebrauchstauglichkeit.
Wärmeschutzunterwäsche aus Zargun®-Faser.
Unterhose - Unterhemd - Halstuch.
Zargun® ist eine natürliche Barriere gegen Infrarotstrahlen, die von außen oder vom menschlichen Körper kommen.
Zargun®-Faser bringt:.
- Dauerhafter molekularer Wärmekomfort.
- Dauerhafte mechanische Elastizität.
- Feuchtigkeitsableitung.
- Wartungsfreundlichkeit, weicher Griff.
Ein spezieller Faden in den Querschnitten ermöglicht die Ableitung von Feuchtigkeit und hält den Körper trocken.
ANWENDUNGEN.
Außenarbeiten im Winter und bei großer Kälte, Gabelstaplerfahrerarbeiten in Kühlräumen, Agrar- und Lebensmittelindustrie, Bauwesen, öffentliche Arbeiten, Kollektivitäten.

Stärken

Unterwäsche auf der Basis von Keramikfasern. Ihre neue Barriere gegen die Kälte

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größexl
Hauptmaterialzargunfaser
Werkstoffzargun-faser
999,00 exkl. MwSt.
/ 30 Stück
1.188,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Größe