854219 G RAIN 3 HOSE GR. M BLAU Wetterbekleidung PU Hose mit Hosenträger wasserdicht EN 343

Regenhose mit Hosenträgern pu g rain 3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:854219
Rubix:3237565
EAN:3660338100529
854219 G RAIN 3 HOSE GR. M BLAU Wetterbekleidung PU Hose mit Hosenträger wasserdicht EN 343
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Größem
Hauptmaterialpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854219 G RAIN 3 HOSE GR. M BLAU Wetterbekleidung PU Hose mit Hosenträger wasserdicht EN 343


Die Regenhose G-RAIN 3 der Marke GISS wurde speziell zum Schutz vor widrigen Witterungsbedingungen entwickelt. Sie ist wasserdicht, flexibel und angenehm zu tragen und somit ideal für Fachkräfte, die regelmäßig im Freien arbeiten. Dank der verstellbaren Hosenträger und der verschweißten Nähte bietet sie einen sicheren Sitz und bildet eine zuverlässige Barriere gegen Regen und Nässe.

Eigenschaften:
Diese Regenhose überzeugt durch ihr Material aus Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, welches Wasserdichtigkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Sie ist mit verstellbaren Hosenträgern für eine optimale Passform ausgestattet, verfügt über einen elastischen Bund mit Kordelzug für zusätzlichen Komfort und Druckknöpfe an den Beinabschlüssen für ein einfaches An- und Ausziehen. Die verschweißten Nähte erhöhen die Langlebigkeit und verhindern selbst unter extremen Bedingungen das Eindringen von Wasser.

Spezifikationen
• Material: Polyester mit Polyurethan-Beschichtung (PU), 300 g/m²
• Verstellbare Hosenträger: 75 % Polyester, 25 % Elastan
• Elastischer Bund mit Kordelzug
• Beinabschlüsse mit Druckknöpfen verstellbar
• Wasserdicht verschweißte Nähte

Normen
• PSA-Zertifizierung der Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für geringe Risiken
• EN 343 + A1: Schutzkleidung gegen Regen – geprüft auf Wasserdurchdringungswiderstand (1/3) und Wasserdampfdurchgangswiderstand (1/3)

Informationen zur Marke
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Schutzlösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen, ohne Abstriche bei Sicherheit oder Tragekomfort zu machen. GISS überzeugt durch Innovationskraft und hohen Komfort. In Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Herstellern gewährleistet die Marke eine hervorragende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Produkte und deckt damit die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa ab.

Stärken

• Hervorragender Nässeschutz dank PU-beschichtetem Polyester
• Verschweißte Nähte für maximale Dichtigkeit
• Flexibel und komfortabel für längere Einsatzzeiten
• Verstellbare Hosenträger für perfekten Sitz
• Elastischer Bund mit Kordelzug für hohen Tragekomfort
• Druckknöpfe an den Beinabschlüssen für individuelle Anpassung

Anwendungen

Diese Regenhose eignet sich ideal für Arbeiten im Freien bei Regenwetter, z. B. auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder für Wartungsarbeiten in feuchten Umgebungen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größem
Hauptmaterialpolyurethan
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoffpu
297,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
354,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe