ESD-Schuh Jalas 1258-40, EU Schuhgröße: 40 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig

Halbschuhe Jalas Heavy Duty 1258 Größe 48

Siehe technische Informationen
Referenzen
Jalas:1258-40
Rubix:2500059
EAN:6408487505997
1258-40 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsschuh JALAS HEAVY DUTY
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße40
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1258-40 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsschuh JALAS HEAVY DUTY


Hier ist ein strapazierfähiger Sicherheitsschuh mit der höchsten Schutzklasse S3, der für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen entwickelt wurde. Das Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder mit Kevlar®-Nähten ist beständig gegen lang anhaltende Hitzeeinwirkung bis zu 204 °C. Die öl- und hitzebeständige Nitrilsohle sorgt für hervorragende Traktion, während die JALAS®-Verbundstoffkappe, die Stahlkappe und die doppelten Poron® XRD®-Stoßschutzzonen Ihre Füße schützen. S3, SRC, CI, HRO, HI

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße40
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,45 exkl. MwSt.
/ Paar
182,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

40
Wählen Sie Varianten (14)