885918 TOOMA S3 GR. 39 BLAU Halbschuh Textilgewebe Fiberglaskappe metallfrei ESD SRA HRO
TOOMA ESE S3 HRO SRA-SCHUH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:885918
Rubix:3238459
EAN:3660338391590

Dokumente
Produktdetails : 885918 TOOMA S3 GR. 39 BLAU Halbschuh Textilgewebe Fiberglaskappe metallfrei ESD SRA HRO
Für sensible Industrieumgebungen entwickelt, bieten diese Sicherheitsschuhe einen fortschrittlichen elektrostatischen Schutz sowie eine hervorragende Beständigkeit gegen Stöße, Hitze und Rutschgefahren.
Eigenschaften:
Die Tooma Halbschuhe vereinen Ergonomie, Technologie und Sicherheit. Das robuste Obermaterial mit TPU-Verstärkungen an Ferse und Seiten sorgt für hohe Langlebigkeit. Das atmungsaktive Innenfutter gewährleistet optimalen Tragekomfort auch bei längerem Einsatz. Ausgestattet mit einer leichten, dennoch widerstandsfähigen Glasfaser-Schutzkappe und einer metallfreien, flexiblen Durchtrittschutzsohle bieten sie maximale Bewegungsfreiheit. Die dreifach verdichtete Laufsohle mit IMPULSE.FOAM®-Technologie liefert eine Energierückgabe von 55 %, reduziert Ermüdungserscheinungen und sorgt für dauerhaften Komfort. Zusätzlich schützen die Schuhe Anwender und empfindliche Geräte zuverlässig vor elektrostatischen Risiken.
Spezifikationen:
• Obermaterial: strapazierfähiges Gewebe mit TPU-Verstärkungen an Ferse und Seiten
• Futter: atmungsaktives Material für langanhaltenden Komfort
• Schutzkappe: Glasfaser
• Durchtrittschutz: mehrlagiges Textil, metallfrei
• Laufsohle: rutschhemmend, hitzebeständig bis 300 °C
• Technologie: IMPULSE.FOAM®-Zwischensohle mit 55 % Energierückgabe
• Einlegesohle: anatomisch geformt, rutschfest, feuchtigkeitsregulierend
• Eigenschaften: amagnetisch, wärme- und elektrisch isolierend, 100 % metallfrei
• Gewicht: 665 g (Größe 42) pro Schuh
Normen:
• EU-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung
• EN 20345: S3S FO HRO SR
• EN 61340-4-3 (ESD-Schuhe, Klimaklasse 1)
Markeninformationen:
GISS ist eine europäische Marke für persönliche Schutzausrüstung mit über 25 Jahren Erfahrung. Mit rund 40.000 Kunden europaweit erfüllt GISS die hohen Anforderungen von Fachleuten an Arbeitssicherheit. Das Sortiment umfasst komplette PSA-Lösungen – vom Kopfschutz über Absturzsicherungen bis zum Fußschutz. Besonderen Wert legt GISS auf hochwertige Materialien, strikte Einhaltung europäischer Normen und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die Anbindung an das Rubix-Netzwerk mit über 650 Standorten in 22 Ländern kombiniert GISS lokale Expertise mit internationaler Kompetenz.
Eigenschaften:
Die Tooma Halbschuhe vereinen Ergonomie, Technologie und Sicherheit. Das robuste Obermaterial mit TPU-Verstärkungen an Ferse und Seiten sorgt für hohe Langlebigkeit. Das atmungsaktive Innenfutter gewährleistet optimalen Tragekomfort auch bei längerem Einsatz. Ausgestattet mit einer leichten, dennoch widerstandsfähigen Glasfaser-Schutzkappe und einer metallfreien, flexiblen Durchtrittschutzsohle bieten sie maximale Bewegungsfreiheit. Die dreifach verdichtete Laufsohle mit IMPULSE.FOAM®-Technologie liefert eine Energierückgabe von 55 %, reduziert Ermüdungserscheinungen und sorgt für dauerhaften Komfort. Zusätzlich schützen die Schuhe Anwender und empfindliche Geräte zuverlässig vor elektrostatischen Risiken.
Spezifikationen:
• Obermaterial: strapazierfähiges Gewebe mit TPU-Verstärkungen an Ferse und Seiten
• Futter: atmungsaktives Material für langanhaltenden Komfort
• Schutzkappe: Glasfaser
• Durchtrittschutz: mehrlagiges Textil, metallfrei
• Laufsohle: rutschhemmend, hitzebeständig bis 300 °C
• Technologie: IMPULSE.FOAM®-Zwischensohle mit 55 % Energierückgabe
• Einlegesohle: anatomisch geformt, rutschfest, feuchtigkeitsregulierend
• Eigenschaften: amagnetisch, wärme- und elektrisch isolierend, 100 % metallfrei
• Gewicht: 665 g (Größe 42) pro Schuh
Normen:
• EU-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung
• EN 20345: S3S FO HRO SR
• EN 61340-4-3 (ESD-Schuhe, Klimaklasse 1)
Markeninformationen:
GISS ist eine europäische Marke für persönliche Schutzausrüstung mit über 25 Jahren Erfahrung. Mit rund 40.000 Kunden europaweit erfüllt GISS die hohen Anforderungen von Fachleuten an Arbeitssicherheit. Das Sortiment umfasst komplette PSA-Lösungen – vom Kopfschutz über Absturzsicherungen bis zum Fußschutz. Besonderen Wert legt GISS auf hochwertige Materialien, strikte Einhaltung europäischer Normen und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die Anbindung an das Rubix-Netzwerk mit über 650 Standorten in 22 Ländern kombiniert GISS lokale Expertise mit internationaler Kompetenz.
Stärken
• Hervorragender ESD-Schutz: geprüft nach Klimaklasse 1 für maximale Sicherheit, auch in trockenen Umgebungen
• Leicht und komfortabel: 100 % metallfreie Konstruktion mit anatomischer Einlegesohle und atmungsaktivem Futter
• Hohe Hitzebeständigkeit: Sohle resistent bis 300 °C – ideal für Arbeiten in Hochtemperaturbereichen
• Leicht und komfortabel: 100 % metallfreie Konstruktion mit anatomischer Einlegesohle und atmungsaktivem Futter
• Hohe Hitzebeständigkeit: Sohle resistent bis 300 °C – ideal für Arbeiten in Hochtemperaturbereichen
Anwendungen
Die Tooma Sicherheitsschuhe sind optimal für Industrieumgebungen, in denen Schutz vor elektrostatischen und mechanischen Gefahren entscheidend ist. Sie eignen sich für Wartungswerkstätten, elektronische Fertigungslinien, Logistikzentren, Chemiebetriebe sowie für die Holz-, Druck- und verarbeitende Industrie. Dank ihrer Fähigkeit, elektrostatische Ladungen selbst in trockenen Umgebungen zuverlässig abzuleiten, sind sie auch für sensible Bereiche und potenziell explosionsgefährdete Zonen bestens geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | textil |
| Metallfrei | ja |
| Mittelfußschutz | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 src |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | atmungsaktiver stoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,95 € exkl. MwSt.
/ Paar
80,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
39